SY7120-1DZ-02-X90 S Series(SY7120-1DZ) SMC 43252597

S Series(SY7120-1DZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 注文コード43252597 品番SY7120-1DZ-02-X90
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は管接続口径など5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 スレッド(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタ コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする