SY7120-3DO-02T-F2 S Series(SY7120-3DO) SMC 43253017

S Series(SY7120-3DO)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(02) 1/4 ねじの種類(T) NPTF 注文コード43253017 品番SY7120-3DO-02T-F2
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は管接続口径・ねじの種類など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径A、Bポート:(02) 1/4 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル ポート数5 定格電圧(V)(3) AC110/AC115 ブラケット(F2) サイドブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする