SY7120-3DO-C8-Q S Series(SY7120-3DO) SMC 43253044

S Series(SY7120-3DO)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手 注文コード43253044 品番SY7120-3DO-C8-Q
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は管接続口径・ねじの種類など13種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手 切換方式2位置シングル リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル 規格(Q) CE対応品 ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(3) AC110/AC115 使用流体空気 スレッド(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする