※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4GZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43254234 品番SY7120-4GZ-02N
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
リード線取出方法(G) グロメット 切換方式2位置シングル ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 ねじの種類NPT 使用流体空気 スレッド(N) NPT ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 リード線長さ(mm)300 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする