※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43254243 品番SY7120-4H-02-X90
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)(4) AC220/AC230 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(H) グロメット 切換方式2位置シングル ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル ねじの種類Rc 使用流体空気 スレッド(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線長さ(mm)600 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする