SY7120-5DZD-02F-Q S Series(SY7120-5DZD) SMC 43255442

S Series(SY7120-5DZD)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 注文コード43255442 品番SY7120-5DZD-02F-Q
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は管接続口径など12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類G 管接続口径(02) 1/4 切換方式2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 規格(Q) CE対応品 ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 スレッド(F) G ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタ コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする