SY7120-5DZE-02T S Series(SY7120-5DZE) SMC 43255546

S Series(SY7120-5DZE)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類NPTF 注文コード43255546 品番SY7120-5DZE-02T
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は管接続口径・ねじの種類など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPTF 管接続口径(02) 1/4 切換方式2位置シングル コネクタ リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 スレッド(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする