SY7120-5MZ-02N S Series(SY7120-5MZ) SMC 43257506

S Series(SY7120-5MZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類NPT 注文コード43257506 品番SY7120-5MZ-02N
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は管接続口径・ねじの種類など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPT 管接続口径(02) 1/4 切換方式2位置シングル リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 スレッド(N) NPT ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 リード線長さ(mm)300 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする