SY7140R-2M S Series(SY7140R) SMC 43263526

S Series(SY7140R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式2位置シングル注文コード43263526品番SY7140R-2M
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
定格電圧(V)(2) AC200切換方式2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする