SY7140RT-5LOZD-02 S Series(SY7140RT) SMC 43264637

S Series(SY7140RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 サブプレート付 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ 注文コード43264637 品番SY7140RT-5LOZD-02
参考基準価格(税別)¥10,840 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は管接続口径・切換方式・リード線取出方法など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 サブプレート付 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ パイロット方式(R) 外部パイロットmm ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ) マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする