SY7201B-5U1-NA S Series(SY7201B) SMC 43266904

S Series(SY7201B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43266904 品番 SY7201B-5U1-NA
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(2)2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(1)メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする