SY7201B-5E1-W3-03-NA S Series(SY7201B) SMC 43266938

S Series(SY7201B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43266938 品番 SY7201B-5E1-W3-03-NA
参考基準価格(税別)¥24,370 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類【サブプレート】(-)Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアル(E)プッシュターンロック式(手操作形) 取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(2)2位置ダブル タイプ(0)ベース配管形 ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(1)メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コモン仕様無極性 配線方式(W3)M12コネクタケーブル付(1000mm) コイル(-)標準 ポート配管方向【サブプレート】(-)横配管形 搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする