大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)トラス
(+)トラスP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43268793
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
トラス組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
4.4
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
寸法d1(Φmm)
7
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
9.4