大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISO W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1600個)
ねじの呼び
M3
注文コード
43268906
品番
M3×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
5
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
種類
I=3 薄板用(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
1.8
座金外径×厚さ(mm)
7×0.5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5