大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43269274
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
種類
I=3 薄板用(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
3.5
座金外径×厚さ(mm)
10×1.0
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9