000004 ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印 43270625 000004 ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印 43270625 000004 ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印 43270625 000004 ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印 43270625 000004 ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印 43270625

ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30本) 注文コード 43270625 品番 000004
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

テープ不要・取付け、取外し簡単。
軽くて簡単にカットできます。
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。

用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。 トラスコ品番473-9108 材質発泡ポリエチレン 形状はめ込みタイプ 幅(mm)110〜260 厚さ(mm)10 レモン 長さ(m)1.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする