ボンド マルチコーク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43270659 品番4605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

広範囲な接着性
速硬化性
耐候性
塗装可

ダークブラウン 用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール 成分変成シリコーン樹脂 トラスコ品番447-4341 容量(mL)333 規格(JSIA)F★★★★ 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量333g ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする