曜日別特売
56088 ボンドウレタンコーク コニシ 43270677

ボンドウレタンコーク

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
アイボリー
内容量1本注文コード43270677品番56088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,032
販売価格(税別)
938

吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。
低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対する追従性に優れる。
作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。
施工後は各種塗料による塗装が可能。
専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。

用途
塗装を必要とするコンクリート目地。
RCの打継ぎ目地、誘発目地。
スレート、フレキシブルボード、GRCの目地。
ひび割れの補修。
アイボリーホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆成分ポリウレタン樹脂系トラスコ品番421-8183容量(mL)320規格JIS A 5758 建築用シーリング材主成分ポリウレタン樹脂原材料ポリウレタン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320g
注意
※直射日光が当たるガラス目地や金属間目地、露出目地には適しません。
※上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02444382
2018-01-20
用途: 塗装作業時

外壁などの補修に使用し、仕上がりも良く作業性も抜群でした。

1が参考にしています
対象商品 : 02444382
2016-12-27
用途: 外壁のひび割れの補修
飯塚事務所

築35年位経つヘーベルの外壁にちょっと見ては綺麗ですが小さいひび割れがありメンテナンスしています。私でも塗りやすくて気が付いたときに手入れをしておけば結構もちます。色もアイボリー、ライトグレーなどで雨もりもなおりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48871557
2015-09-14
用途: 築45年のヘーベルの外壁が3.11の地震で細かいヒビ、割れなど出ていて応急用に使っています。職人の人の仕事を見て女子でも簡単にできます。仕上がりもきれいです。
飯塚事務所

ライトグレーを主に使いますが色も目立たないし、塗りやすく又買います。

対象商品 : 02444391
2015-06-15
用途: 外壁のコーキング

良いと思います。

対象商品 : 02444391
2014-09-10
用途: コンクリートクラークの補修に使いました。

速乾性でないので最後までスムーズに使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする