信越化学工業
信越化学工業の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
信越化学工業の 離型スプレー
ペースト型シリコーン離型剤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43270738
品番
KS61-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途
溶融紡糸、曲がりホース等の離型。
トラスコ品番
353-9105
色
白
使用温度範囲
-30〜200℃
不揮発分
99%以上(150℃/24時間)
外観
白色半透明ペースト状
混和ちょう度
250
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
100g
RoHS指令(10物質対応)
対応