※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーン シーラント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43270765 品番 SSBLG-333
参考基準価格(税別)¥1,298 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

防カビ剤入りです。
1成分形なので施工が簡単です。
オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。
接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。
プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。

用途
建築用・一般用
ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。
建築物における各種、内・外装の目地シール。
建築金物類における各種、ジョイント部のシール。
浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
液色ライトグレー 内容量(mL)333 主成分シリコーンポリマー 伸び(%)390 引裂強度(kg/cm)5 タックフリータイム(分)20℃:10 トラスコ品番146-8620 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量333g RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ/耐久性/耐候性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする