ノズル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43270808 品番93003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番126-3271 適合機種3230/3240/3250 材質ポリエチレン 質量(g)70 ノズル長(mm)500 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量70g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35281032
2020-10-06
用途:
機械メンテナンス時
サービス業

ロングノズルも使用しやすく満足です
2L用の標準ノズルも欲しいですね。

対象商品:
35281032
2020-05-04
用途:
業務用加湿器への給水作業
社会福祉法人聖ヨハネ学園 様

こうしたノズルは経年劣化で蛇腹部分に亀裂が入ってしまいます。
ノズルだけ交換すれば使えるので満足しています。
いくつかのメーカーが出していますが、口径が合うか不安でしたのでメーカーを合わせて発注しました。
ノズルの口径は合っていましたが、ロングノズルはやはり長すぎました。
通常タイプのラインナップもぜひお願いします。

対象商品:
35281032
2017-03-04
用途:
大きいマフラーのついた原付に使用
医療・福祉・介護関連業

今までマフラーを外して使用していたのですが、ロングノズルのおかげでマフラーを外さずオイル交換ができるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
35281032
2015-09-04
用途:
オイル注入

大変便利

対象商品:
35281032
2016-06-01
用途:
ノズル破損のため交換

オイルジョッキのノズルが破損したため購入したが、口径が大きすぎて合わなかった。
写真に見合わず口径が大きいので商品説明欄に取付け部の口径の大きさを書いていてほしかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
こちらの商品はフルプラ製品専用品となっております。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

対象商品:
35281032
2012-01-30
用途:
自動車整備作業

ノズルだけ、すぐに使えなくなり、ノズルのないジョッキが会社に大量にあるので、
ノズルだけ通販で替えると、非常に助かります ロングタイプだけでなく、ノーマルの長さも用意していただけると、うれしいのです。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする