ブギーボード 2分割画面モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43270869 品番BB-16
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スイスイ書いてパッと消せる。
2 画面個別に使えて用途が広がる電子メモパッド。
2 画面分割しており、それぞれに独立したロック機能と消去ボタンがあるので、
必要な面だけを保護や削除ができます。
ボタンを押してらくらく消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約5万回消去。電池交換可能。※2画面合計。メモの保存はできません
なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
書き込みやすくなるチルトスタンド 背面のチルトスタンドで書き込みやすい角度に保持できます。スタイラスを立てることができ、書きたい時にすぐに取り出して、そのまま書き込むことができます。(縦置き・横置き対応)
小さな掲示板として使えるスタイラススタンド スタイラススタンドにスタイラスを差し込み、平らな面に立てることが可能です。画面が見やすく、伝言やメッセージを残したい時に便利です。(縦置き・横置き対応)※スタイラスで本体を自立させた状態では筆記できません。

用途
オフィスでの管理&メモに
窓口での対面の受付に
セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス2本、取扱説明書(保証書付) 材質ABS シロ 質量(g)約178 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×148×10 機能スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール 電池CR2025コイン形リチウム電池1個 使用環境温度(℃)10〜40 画面サイズ約9インチLCD(約196×123mm、2画面合計) 保管温度範囲(℃)0〜45 ロック機構 使用可能回数約5万回(2画面合計)電池交換式 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。
※本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。
※本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。
※画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。
※電池の+と-を逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする