BB-17 ブギーボード キングジム 43270878

 

BB-17 ブギーボード キングジム 43270878
BB-17 ブギーボード キングジム 43270878
BB-17 ブギーボード キングジム 43270878
BB-17 ブギーボード キングジム 43270878
BB-17 ブギーボード キングジム 43270878
BB-17 ブギーボード キングジム 43270878
BB-17 ブギーボード キングジム 43270878
BB-17 ブギーボード キングジム 43270878

ブギーボード

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード43270878品番BB-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

スイスイ書いてパッと消せる。筆記面積の増えた電子メモパッド
スリムフレーム採用で、筆記面積がUP
なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ワンタッチで画面を消去 スタイラス上部を消去スペースに近づけるだけ
冷蔵庫などに貼り付け マグネットでスチール面に貼り付け可能

セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質ABSシロ質量(g)約120外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×184×6(スタイラス除く)機能スタイラスホルダー、マグネット電池CR2016コイン形リチウム電池1個使用環境温度(℃)10~40画面サイズ約8.5インチLCD(約177×130mm)保管温度範囲(℃)0~45使用可能回数約3万回(電池交換式)
注意
※本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。
※本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。
※本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。
※画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。
※電池の+と-を逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: メモ代わり
サービス業

購入してまだ4ヶ月ですが、3ヶ月程で作動(消えない)しなくなり、新品の電池に交換すると作動しました、使用可能回数3万回と説明されていますが、100回未満の使用で電池切れ、不良品の可能性がありますが、セットされていた電池の容量が少なかったかもしれません、新品の電池に交換しましたので、3~4ヶ月様子を見たいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする