キングジム
キングジムの バッグ・キャップ
キングジムの バッグ
キングジムの トートバッグ
サットン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43270896
品番
5837
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナナメに大きく開くから肩にかけたままサッと物を出し入れできる、新しいカタチのトートバッグです。
日々のお買い物にはもちろん、旅行時のサブバッグにも便利です。
材質
ナイロン
色
ネイビー
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約400×360×110