「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43270939 品番SR11B
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(4〜24mm幅6個)、ハーフカッターまたはトリマー、取扱説明書などを収納可能。インテリアにもなじむ落ち着いたカラー。
棚に入るコンパクトなサイズです。A4サイズのファイルと並べて収納が可能です。
取っ手付きで持ち運びしやすい。※室内・社内の移動など短距離の持ち運びを想定しています。
軽くて丈夫なセミハードタイプのケース
仕切り板は両面収納!テープやトリマー、取扱説明書を収納可能
中身が見えるメッシュポケット
整理しやすい二部屋構造

対象機種SR170・SR370・SR530・SR130・SR150・SR210・SR220・SR250・SR330・SR510・SR520・SR520X・SR610X・SR50・SR51・SR52 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×131×227
関連資料:(1.75MB)
注意
※「テプラ」PRO本体・テープカートリッジなどは同梱されていません。
※収納や傷防止を目的とし、室内など短距離の持ち運びを想定した製品です。落下や振動から中身を完全に守るものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
仕事や個人的なものの名前を付けて直ぐに確認出来る。
有限会社市村重機工業 様 (建設業・工事業)

色々なものに名前や住所、お知らせ等を記入して、種類ごとに確認が直ぐに出来る。

対象商品:
43270939
2023-11-23
用途:
テプラ本体と備品、予備テープの収納に

SR-R680は全長あり、下段にすっぽり収まりませんでした。
下段仕切りにハンドルを載せ、その下にも備品をいれて使っています。
プラケースはロック部もプラでぶつけたときに破損したので、これに買換ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする