ゴミストレージボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43270948 品番KSP5802
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

家庭ゴミを収集日まで一時保管できる収納ボックス。
家庭ゴミを一時的に保管することができる「ゴミストレージボックス」。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
ゴミ収集日の前に溜まってしまった家庭ゴミを、一時的に保管しておくことができます。
さまざまな種類のゴミもすっきりひとまとめに。シンプルな外観で清潔感のある空間を保ちます。
芯材が入っているので取っ手を引っ張るだけでサッと開ける仕様。芯材に再生PP40%使用
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ20mm
レジャーシート素材なのでお手入れが簡単。
玄関ポーチやベランダでの一時保管に。
キャンプやBBQでの一時的なゴミの保管にも便利。

材質PP ブラック サイズS 質量(g)約540 容量(L)約40(目安30Lゴミ袋1袋 + カン) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×300×300 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×20×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする