キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイル バイオマス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
43270975
品番
136BM
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
バイオマスプラスチック配合の環境に配慮したファイル&ホルダー
背見出し紙の裏面は書き込み用の方眼入り
材質
バイオマスプラスチック配合PP(表紙、ポケット)
色
アオ
サイズ
A4タテ型
ポケット数
20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×11×307
グリーン購入法
適合
注意
※収納する印刷物によっては化学変化により、本体が変形する場合があります。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。