キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
クリアーホルダー バイオマス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
43271000
品番
735BM10
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
バイオマスプラスチック配合の環境に配慮したファイル&ホルダー
材質
バイオマスプラスチック配合PP
厚さ(mm)
0.2
色
クリア
サイズ
A4
外寸(幅W×高さH)(mm)
約310×220
グリーン購入法
適合
商品タイプ
A4タテ型
注意
※収納する印刷物によっては化学変化により、本体が変形する場合があります。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。