SEED(シード)
SEED(シード)の 掃除用具
SEED(シード)の スポンジ
SEED(シード)の メラミンスポンジ
壁の汚れ用消しゴムCE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43271018
品番
H-CE-KB
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
鉛筆や色鉛筆の落書き、手アカ汚れに!
壁を傷めにくい!適度な粘着力と弾力性
汚れとカスが本体にくっついて、ゴミが下に散りにくい!
成分
合成ゴム
質量(g)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約73×11×23
適合用途
壁
繰り返し・詰め替え
対応