SEED(シード)
SEED(シード)の 掃除用具
SEED(シード)の スポンジ
SEED(シード)の メラミンスポンジ
水まわりの汚れ用消しゴムCE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43271027
品番
H-CE-MZ
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
みずまわりの水アカやウロコ、カルキ跡に!
ガラスや鏡に傷がつきにくい天然研磨剤シラス火山灰配合!
消しゴムが散りにくい特殊配合!
成分
TPE(熱可塑性エラストマー)・シラス火山灰
質量(g)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約73×11×23
適合用途
水回り
繰り返し・詰め替え
対応