SEED(シード)
SEED(シード)の 掃除用具
SEED(シード)の スポンジ
SEED(シード)の メラミンスポンジ
ホワイトボードの汚れ用消しゴムCE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43271036
品番
H-CE-WB
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ホワイドボード、ブラックボードの汚れに!
ボードが傷つきにくい、ナノレベルの研磨成分を配合!
ゴムの力でのり残りやベタつきを絡め取る!
溶剤を使わないからツンと鼻につく嫌なニオイなし!
成分
PVC
質量(g)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約73×11×23
適合用途
ホワイトボード
繰り返し・詰め替え
対応