ライト付きディスプレイボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43271097 品番LDB-500クロ
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

工具いらずで簡単取り付け
前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は調節ボタンを押して簡単に調節可能。
液晶ディスプレイの種類や背面形状に合わせてアームの幅や奥行きを調節可能。背面に段差のある液晶ディスプレイにも取り付けられます。
机上をスッキリ整理
ディスプレイに取り付けられるので場所を取らず机の上がスッキリ。作業スペースを確保できます。
便利な小物収納スペース
ペンを置いたり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。
手元や顔を照らせる2wayライト
ライト部分が90度回転するので、目的に応じて2つの使い方ができます。
ライトを下に向けて手元を明るく 省スペースで手元を明るくし仕事の環境を快適に!
ライトを正面に向けてWEBカメラに映る顔を明るく WEB会議、ビデオ通話、オンラインレッスンなどで顔映りを明るく!
調光10段階 選べる3種類の色温度 お好みの明るさを10段階で調光できます。
電球色 リラックスできる穏やかなオレンジ味の色調
白色 太陽の明るさに似た色調で場所を選ばず使いやすい
昼光色 白っぽく青みがかった色調で集中したい時にオススメ
直感的な操作性 本体右側にある電源ボタンで直感的にライトを調節することができます。※ライトの角度はLEDライト回転グリップを動かして調節できます。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)511×39×192 セット内容本体、給電ケーブル(USB Type-A / Type-C 1.0m)、安全のしおり(保証書付) 高さ(mm)192 質量(g)約600(給電ケーブル含まず) 奥行(mm)39 間口(mm)約511 電源USB給電 DC5V 0.9A 耐荷重(kg)1(等分布) 適合サイズ液晶ディスプレイ:横幅約500mm以上(約23インチ以上)、厚さ約5〜115mm、平らなフチ5mm以上 色温度(K)電球色3000、 白色4000、 昼光色6500 LED色電球色、 白色、 昼光色 動作環境温度0〜40℃、湿度30〜80%(非結露) 保存環境温度-10〜55℃ 湿度5〜80%(非結露) 調光範囲10段階
注意
※本製品はUSB給電式で、バッテリーは内蔵しておりません。
※USB電源アダプタは同梱しておりません。定格出力が電圧5V、最低0.9A以上の電流を供給できるパソコンのUSB端子からの給電又はUSB電源アダプタをご用意ください。
※本製品のLEDライトを直視し続けることは大変危険ですので、おやめください。
※液晶ディスプレイの形状によっては、本製品が対応しない場合があります。
※本製品が重さによってノートパソコンなどの画面が前後に倒れる恐れがありますので、ノートパソコンに取り付けないでください。
※液晶ディスプレイが狭額縁の場合、液晶が一部隠れることがあります。
※本製品を設置後、水平に設置されていることを確認し、ご使用ください。
※本製品に搭載されたLEDは交換できません。予めご了承ください。
※本製品は防水仕様ではありません。
※本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
※ご使用の際は、安全のしおりと取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
※本製品の内容は予告無く変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする