リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
にゃんシーン フラットペンポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43271149
品番
A2221-7
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ファスナーを全開にすると、ネコ型ファスナートップがダンボール箱タグに入ります。
ペンポーチとして。通帳ケースとして。
クッション入り。※収容本数はペンの種類によって変わります。
材質
本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮
寸法(mm)
200×13×100
色
ピスタチオグリーン
開閉
ファスナー
収容数
ペン約12本
繰り返し・詰め替え
対応