リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
にゃんシーン ボックスペンポーチ L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43271264
品番
A2224-7
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
文具小物入れに。コスメポーチとして。
内側には仕切りポケット付き。
クッション入り。※収容本数はペンの種類によって変わります。
材質
本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮
寸法(mm)
200×60×100
色
ピスタチオグリーン
開閉
ファスナー
収容数
ペン約45本
繰り返し・詰め替え
対応