書仙

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 43271535 品番 SU2005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

適度な光沢とさらっとした書き味が特徴の墨汁です。

材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE 寸法(mm)65×190×46 質量(g)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする