開明
開明の 図工/美術/画材/書道
開明の 書道用品
開明の 墨/墨汁
書仙
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1.8L)
注文コード
43271544
品番
SU2006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
適度な光沢とさらっとした書き味が特徴の墨汁です。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
寸法(mm)
105×255×100
質量(g)
2077