開明
開明の 図工/美術/画材/書道
開明の 書道用品
開明の 墨/墨汁
精製 書仙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
43271587
品番
SU2002
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
艶を抑えたマットな墨色です。特にかな・漢字交じりなどの書体向きです。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
寸法(mm)
113×270×60
質量(g)
1181