開明
開明の 図工/美術/画材/書道
開明の 書道用品
開明の 墨/墨汁
書仙 濃墨
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(400mL)
注文コード
43271605
品番
SU2021
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通常書仙に現品を足すことで、ゆっくり書いても紙がにじみにくく、墨色がさらに良くなります。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
寸法(mm)
65×190×46
質量(g)
495