開明
開明の 図工/美術/画材/書道
開明の 書道用品
開明の 墨/墨汁
書仙 濃墨
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1.8L)
注文コード
43271614
品番
SU2022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通常書仙に現品を足すことで、ゆっくり書いても紙がにじみにくく、墨色がさらに良くなります。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
寸法(mm)
105×255×100
質量(g)
2158