玲瓏

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1.8L) 注文コード 43271718 品番 SU3031
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

適度な濃さと漆黒な墨色です。寒冷地でも固まらない墨汁です。

材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE 寸法(mm)105×255×100 質量(g)2086

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする