画像準備中

アーユル・チェアー ゼロワン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43271867 品番30037
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

アーユル・チェアーは世界初の「坐骨で座る健康イス」です。
特許取得の特殊形状で、深く座るだけで腰が楽になり、集中力が上がります。
デスクワークが多い方へおすすめです。
脚部が流線形でメタリックなアルミダイキャスト製で、座面を高く設定でき、高身長の方にもより使いやすい上級モデルです。

全高(mm)820 座面高さ(mm)450〜580 本体質量(kg)10 用途デスクワーク(オフィス、自宅) 質量(kg)10 材質(本体)座面・腰あて部/表皮一体成形発泡ウレタン、背面支持金物/鋼板プレス加工品、支柱/鋼管加工品、プラスチック成形品、ガススプリング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×58×82(最大) 材質(脚)アルミダイキャスト

商品説明動画

アーユル・チェアー紹介MOVIE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする