画像準備中

アーユル・チェアー スツールタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ サイズM 注文コード43271964 品番30228
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

アーユル・チェアーは世界初の「坐骨で座る健康イス」です。
特許取得の特殊形状で、深く座るだけで腰が楽になり、集中力が上がります。
シンプルなデザインなので、ダイニングテーブルや、学校の椅子としても使われています。
コンパクトなサイズなのでかさばらず、様々な場所でお使い頂けます。

ベージュ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×390×700 本体質量(kg)5.5 用途デスクワーク(オフィス、自宅)、学習椅子、ダイニングチェアー 質量(kg)5.5 サイズM 材質(本体)座面・腰あて部/表皮一体成形発泡ウレタン、背面支持金物/鋼板プレス加工品 座面高さ(mm)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×39×70 材質(脚)スチール鋼管(紛体塗装)

商品説明動画

アーユル・チェアー紹介MOVIE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする