画像準備中

アーユル・チェアー あぐらイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43272016 品番 30297
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

アーユル・チェアーは世界初の「坐骨で座る健康イス」です。
特許取得の特殊形状で、深く座るだけで腰が楽になり、集中力が上がります。
床から高さを出し、「あぐら」姿勢をより快適にします。
ひざに痛みのある方や、身体が硬い方でもラクにあぐらの姿勢でお座り頂けます。

レッド 座面高さ(mm)140 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×330×340 本体質量(kg)4.7 用途ローテーブルでの作業、床座りの姿勢改善 質量(kg)4.7 材質(本体)座面・腰あて部/表皮一体成形発泡ウレタン、背面支持金物/鋼板プレス加工品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×33×34 材質(脚)天然木(ラッカー塗装)

商品説明動画

アーユル・チェアー紹介MOVIE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする