画像準備中

アーユル メディカルシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43272059 品番 30136
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アーユル・チェアーは世界初の「坐骨で座る健康イス」です。
特許取得の特殊形状で、深く座るだけで腰が楽になり、集中力が上がります。
床置きでも、手持ちのイスにのせても使えます。
オフィス、ご自宅のリビングなど、様々な場所でお使い頂けます。

レッド 座面高さ(mm)40 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×330×240 本体質量(kg)3.7 用途ローテーブルでの作業、床座りの姿勢改善、既存のイスに設置し姿勢改善 質量(kg)3.7 材質(本体)座面・腰あて部/表皮一体成形発泡ウレタン、背面支持金物/鋼板プレス加工品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×33×24

商品説明動画

アーユル・チェアー紹介MOVIE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする