※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608901400 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 43272104 2608901400 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 43272104 2608901400 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 43272104 2608901400 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 43272104 2608901400 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) 43272104

超硬ホールソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43272104 品番 2608901400
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。
鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。

用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード) 全長(mm)83 シャンク径(Φmm)10 刃先径(Φmm)17 有効長(mm)5 フトコロの深さ(mm)12
注意
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43272235
2024-09-13
用途:
機械部品の加工
松本サービス 様

切れ味抜群
回転速度に注意して使用すると問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする