曜日別特売
2608901385 フリースディスク N880 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272917

 

2608901385 フリースディスク N880 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272917
2608901385 フリースディスク N880 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272917
2608901385 フリースディスク N880 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272917
2608901385 フリースディスク N880 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272917
2608901385 フリースディスク N880 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272917

フリースディスク N880 125mmΦ

商品レビューを投稿する
返品不可
粒度粗目100
内容量1箱(5枚)注文コード43272917品番2608901385
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。
熱による焼けが少ないです。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。

用途
ステンレス、金属の表面仕上げ。
錆・塗膜の除去。塗装前の下地作り。
適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:不織布粒度粗目100外径(Φmm)125適合材ステンレス、金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする