曜日別特売
2608900819 ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273066

 

2608900819 ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273066
2608900819 ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273066
2608900819 ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273066
2608900819 ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273066

ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5枚)
粒度240番
内容量1箱(5枚)注文コード43273066品番2608900819
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。

用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース粒度240番外径(Φmm)150適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43273048
2024-08-13
用途: ステンレス浴槽の磨き使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスの浴槽に付いた水垢?の磨きに使用しましたが問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする