曜日別特売
2608901389 フリースディスク N880 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273240

 

2608901389 フリースディスク N880 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273240
2608901389 フリースディスク N880 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273240
2608901389 フリースディスク N880 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273240
2608901389 フリースディスク N880 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273240
2608901389 フリースディスク N880 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273240

フリースディスク N880 150mmΦ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度中目280
内容量1箱(5枚)注文コード43273240品番2608901389
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。
熱による焼けが少ないです。
適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。

用途
ステンレス、金属の表面仕上げ。
錆・塗膜の除去。塗装前の下地作り。
適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:不織布粒度中目280外径(Φmm)150適合材ステンレス、金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする