曜日別特売
2608900853 オービタルサンダーペーパー C470 93×186mm BOSCH(ボッシュ) 43273319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608900853 オービタルサンダーペーパー C470 93×186mm BOSCH(ボッシュ) 43273319
2608900853 オービタルサンダーペーパー C470 93×186mm BOSCH(ボッシュ) 43273319
2608900853 オービタルサンダーペーパー C470 93×186mm BOSCH(ボッシュ) 43273319

オービタルサンダーペーパー C470 93×186mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度40番
内容量1箱(10枚)注文コード43273319品番2608900853
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。

用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社93×186mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース粒度40番寸法(mm)93×186適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする