曜日別特売
2608900697 ネットサンディングディスク M480 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608900697 ネットサンディングディスク M480 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273660
2608900697 ネットサンディングディスク M480 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273660
2608900697 ネットサンディングディスク M480 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273660
2608900697 ネットサンディングディスク M480 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273660
2608900697 ネットサンディングディスク M480 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273660

ネットサンディングディスク M480 150mmΦ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度400番
内容量1箱(5枚)注文コード43273660品番2608900697
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。
ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。

用途
木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業
粒度
400番
適合機種
各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別
マジック式
材質
砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット
外径(Φmm)
150
適合材
木材、金属
穴タイプ
(吸塵用)吸塵用ネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする